Vijak za lim upuš-polu.gl.PH,DIN7983,č.poc.3,9x19

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim služi za spajanje dva ili više limena profila. Ima oštar vrh i ivice koje same sebi urezuju navoj zbog čega se često nazivaju i samoresci. Odgovara standardu DIN 7983 i ima upušteno-sočivastu glavu koja delimično uleže u materijal na koji se montira. 

Izrađen je od pocinkovanog čelika.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 01173919
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 3,9 mm
Dužina 19 mm
Visina glave 2,8 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 3,9 mm
Dužina 19 mm
Visina glave 2,8 mm