Vijak za lim, sočivasta glava sa integtisanom podloškom 3,9 x 9,5

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim sa sočivastom glavom i integrisanom podloškom, izrađen od čelika sa crnom zaštitnom obradom i širokom sočivastom glavom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 013403995
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
Vijci za lim
Prečnik 3,9 mm
Dužina 9.5 mm, 9 mm
Materijal Čelik, crna zaštita
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Vijci za lim
Prečnik 3,9 mm
Dužina 9.5 mm, 9 mm
Materijal Čelik, crna zaštita