Vijak za lim DIN7976 sa šestougaonom glavom i podloškom 4,8 x 16

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim sa šestougaonom glavom (forma C) sa podloškom koja ravno naleže na materijal koji se montira. Izrađen je od pocinkovanog čelika.

Dimenzije vijka: 4,8 x 16mm

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0129084816
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Vijci za lim
Prečnik 4,8 mm
Dužina 16 mm
Materijal Čelik pocinkovan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Vijci za lim
Prečnik 4,8 mm
Dužina 16 mm
Materijal Čelik pocinkovan