Vijak za drvo WUPO2, žuti, c-Z1-(A2L), 3x16/12

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za drvo, pun navoj , pre svega namenjen za primenu u masivu.
Poseduje plastičnu kliznu oblogu koja pruža manji otpor od običnih vijaka za drvo, a usled oštrih ivica brzo i lako se zavrće.
Sigurno i tačno se postavlja na tvrdim površinama i vodonepropusnim pločama od iverice.

Žuto cinkovan kako bi se uklapao u masiv.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 01866316
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Wupofast
Vijci za drvo
Prečnik 3 mm
Dužina 16 mm
Boja Žuti
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena Wupofast
Vijci za drvo
Prečnik 3 mm
Dužina 16 mm
Boja Žuti