Vijak za drvo WUPO2, beli, c-Z2-(A2L), 4x18/13

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za drvo, pre svega namenjen za primenu u masivu. Poseduje plastičnu kliznu oblogu koja pruža manji otpor od običnih vijaka za drvo, a usled oštrih ivica brzo i lako se zavrće. Sigurno i tačno se postavlja na tvrdim površinam i vodonepropusnim pločama od iverice. 

Belo cinkovan, pun navoj.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 01986418
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Wupofast
Vijci za drvo
Prečnik 4 mm
Dužina 18 mm
Boja Beli
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena Wupofast
Vijci za drvo
Prečnik 4 mm
Dužina 18 mm
Boja Beli