Vijak za drvo 6-ug.gl. DIN 571 č.poc. 5x60

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za drvo sa šestougaonom glavom od pocinkovanog čelika i plavo pasiviziran, pruža bolju i sigurniju zahvatnu silu tokom zavijanja.

 

"Salonit" vijak.
DIN 571.

WIS - veliko industrijsko pakovanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: WIS1192560
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
Namena sa šestougaonom glavom DIN751
Prečnik 5 mm
Navoj M5
Vijci i vijčane veze
Dužina 60 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena sa šestougaonom glavom DIN751
Prečnik 5 mm
Navoj M5
Vijci i vijčane veze
Dužina 60 mm