Vijak za drvo sa šestougaonom glavom, DIN 571, beli, 12x220

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za drvo sa šestougaonom glavom od pocinkovanog čelika i plavo pasiviziran, pruža bolju i sigurniju zahvatnu silu tokom zavijanja.

 

"Salonit" vijak.
DIN 571.

WIS - veliko industrijsko pakovanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: WIS119212220
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena sa šestougaonom glavom DIN751
Vijci za drvo
Prečnik 12 mm
Dužina 220 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Namena sa šestougaonom glavom DIN751
Vijci za drvo
Prečnik 12 mm
Dužina 220 mm