Vijak za drvo 6-ug.gl. DIN 571, A2, OK10, 6x40

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specijalni vijak za drvo koji zbog svoje šestougaone glave pruža veću zahvatnu silu prilikom zavijanja. Koristi se u drvogradnji, posebno prilikom serijske gradnje kuća, hala, konstrukcija, gradnji plovila i slično.
Izrađen je od nerđajućeg čelika A2, čime može da bude izložen atmosferskim uticajima bez pojave korozije.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0193640
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 6 mm
Dužina 40 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 6 mm
Dužina 40 mm