Vijak upuštena gl.imbus DIN 7991 č.poc 8.8 M10x16

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Imbus vijak sa upuštenom glavom, unutrašnji šestougaoni imbus prihvati DIN 7991.

Pocinkovani, plavo pasiviziran.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 00871016
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Imbus prihvat 10 mm
Mašinski vijci
Standard DIN 7991
Materijal 8.8
Površinska zaštita pocinkovan
Prečnik M10
Dužina 16 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Imbus prihvat 10 mm
Mašinski vijci
Standard DIN 7991
Materijal 8.8
Površinska zaštita pocinkovan
Prečnik M10
Dužina 16 mm