Vijak upuštena gl.imbus DIN 7991 č.10.9, M16x50

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa upuštenom glavom i unutrašnjim šestougaonim imbus prihvatom, prema DIN 7991.

U kvalitetu 10.9., nezaštićeni čelik.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 00891650
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
Imbus prihvat 10 mm
Navoj M16
Dužina vijka 50 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Imbus prihvat 10 mm
Navoj M16
Dužina vijka 50 mm