Vijak, upuš. gl. PH, DIN 965, č.poc. 4.8, M4x8

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa upuštenom glavom, PH prihvat.

Prema DIN 965, ISO 7046.

U kvalitetu 4.8

Dokumenta
Šifra proizvoda: 004848
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN 965
Prečnik M4
Dužina 8 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Standard DIN 965
Prečnik M4
Dužina 8 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan