Vijak set SYSTEMFIX -PRFL41-M8X40MM

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak Sistemfix 41 namenjen za brzu montažu na svim profilima širine 41mm.

Težine 75 gr.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862104110
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
Navoj M8
Dužina vijka 40 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Dužina vijka 40 mm