Vijak samobušeći DIN7504-N HC, kvad.prih. 4,2x13

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Samobušeći vijak DIN 7504-N sa cilindričnom glavom, kvadratni prihvat

Dokumenta
Šifra proizvoda: 121194213
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
Prečnik 4,2 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 13 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 4,2 mm
Vijci i vijčane veze
Dužina 13 mm