Vijak sa T-glavom Standadfix PRFL41-M8X60

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa T-glavom namenjen za direktno učvršćivanje cevnih obujmica.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862100031
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
Navoj M8
Dužina vijka 60 mm
Prečnik podloške 40 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Dužina vijka 60 mm
Prečnik podloške 40 mm