Vijak sa 6-ug.gl.del.nav. DIN 931 č.poc.5.6 M12x80

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 5.6 pocinkovan.

DIN 931.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 10431280
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M12
Dužina 80 mm
Otvor ključa 19 mm
Prečnik glave 19 mm
Visina glave 7.5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M12
Dužina 80 mm
Otvor ključa 19 mm
Prečnik glave 19 mm
Visina glave 7.5 mm