Vijak sa 6-ugaonom glavom, A2, 10 x 150

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Inox vijak sa šestougaonom glavom i celim navojem.

DIN 933, A2

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 109610150
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN 933
Prečnik M10
Dužina 150 mm
Mašinski navoj
Materijal Inox A2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Standard DIN 933
Prečnik M10
Dužina 150 mm
Mašinski navoj
Materijal Inox A2