Vijak sa 6-ug.gl.pun.n. DIN 933 č.poc.5.6 M12x25

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6, Fabričko pakovanje.

Pun navoj, plavo pasiviziran. 

DIN 933. 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 10471225Q
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN 933
Prečnik M12
Dužina 25 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 5.6 pocinkovan
Specifikacije
Standard DIN 933
Prečnik M12
Dužina 25 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 5.6 pocinkovan