Vijak sa 6-ug.gl.pun.n. DIN 933 č.poc.5.6 M10x30

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Šestougaoni vijak DIN 933 sa navojem po celoj dužini, izrađen od pocinkovanog čelika.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: WIS10471030
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN 933
Prečnik M10
Dužina 30 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 5.6 pocinkovan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Standard DIN 933
Prečnik M10
Dužina 30 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 5.6 pocinkovan