Vijak DIN7985 PH poc. 6x14

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa sočivastom glavom DIN 7985, PH pogon, pocinkovan

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1046614Q
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN 7985
Prečnik M6
Dužina 14 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan
Specifikacije
Standard DIN 7985
Prečnik M6
Dužina 14 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan