Vijak 6-ug.gl. pun.navoj DIN 933, A2, M16x50

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak 6-ugaona glava, pun navoj, prema DIN 933.

Kvalitet čelika A2.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 00961650
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN 933
Prečnik M16
Dužina 50 mm
Mašinski navoj
Materijal Inox A2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Standard DIN 933
Prečnik M16
Dužina 50 mm
Mašinski navoj
Materijal Inox A2