Vijak, 6-ug.gl. del.n. DIN 931 č.poc. 8.8, M24x150

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijci sa šestouganom glavom, u kvalitetu 8.8.

Pocinkovan, plavo pasiviziran.

DIN 931.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 105324150Q
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik M24
Dužina 150 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 8.8 pocinkovan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik M24
Dužina 150 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 8.8 pocinkovan