Varifix krilna matica profil 41

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Za spajanje svih Varifix montažnih šina 40 i 41: 40 x 45 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm.

Težina: 26 gr/kom.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862104010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M8
Tip šine 40*, 41*
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Tip šine 40*, 41*