VARIFIX C montažna šina 41/41/2,5- 3m

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Za svaku varijantu primene, višestruke mogućnosti montaže sa velikim izborom sistemskih elemenata.

Nije prikladno za spoljašnju upotrebu. Za spoljašnju upotrebu odaberite program od nerđajućeg čelika.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862001226
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

   

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Debljina 2,5 mm
Širina 41 mm
Visina 41 mm
Dužina 3 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Debljina 2,5 mm
Širina 41 mm
Visina 41 mm
Dužina 3 m