Univerzalno oplatno ulje ISO 32, 20 l

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sredstvo na bazi mineralnog ulja spremno za upotrebu koje se koristi za premazivanje drvenih, metalnih i plastičnih oplata, kalupa za proizvodnju betonskih elemenata.

Zadovoljava specifikaciju: SRPS ISO 6743-10(L-B)

Zapremina : 208 lit.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 589310903
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
  • Primenjuje se u građevinskoj industriji i proizvodnji betonskih elemenata.
  • Stvara nevidljivi sloj između betona i oplate ili kalupa.
  • Omogućava nesmetano skidanje oplata i kalupa posle upotrebe.
  • Ne ostavlja mrlje i ne menja boju betona nakon skidanja oplate ili kalupa.
  • Odlikuje se dobrim antikorozivnim svojstvima tako da ne reaguje sa armaturama.
  • U proizvodu nije utvrđeno postojanje fenola i postojanje emisije organskih zagađivača u vazduhu zatvorenog prostora (Izveštaj Instituta za opštu i fizičku hemiju).

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zapremina 20 l
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Primenjuje se u građevinskoj industriji i proizvodnji betonskih elemenata.
  • Stvara nevidljivi sloj između betona i oplate ili kalupa.
  • Omogućava nesmetano skidanje oplata i kalupa posle upotrebe.
  • Ne ostavlja mrlje i ne menja boju betona nakon skidanja oplate ili kalupa.
  • Odlikuje se dobrim antikorozivnim svojstvima tako da ne reaguje sa armaturama.
  • U proizvodu nije utvrđeno postojanje fenola i postojanje emisije organskih zagađivača u vazduhu zatvorenog prostora (Izveštaj Instituta za opštu i fizičku hemiju).

 

Specifikacije
Zapremina 20 l