Univerzalna metlica brisača zadnjeg stakla 280 mm - 1 kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Multifunkcionalni tip brisača - odgovara za 98% vozila.

Aerodinamični oblik - smanjuje buku i otpor pri radu.

60% prirodna guma - ravnomerno pritiskanje bez "preskakanja".

INOX ojačanje - dugotrajna elastičnost.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5848093280
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Brend Wurth
Tip brisača Zadnji brisač
Brisači
Dužina 280 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Brend Wurth
Tip brisača Zadnji brisač
Brisači
Dužina 280 mm