Artikli označeni sa 'ulja'

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

Triathlon Cargo Ultra LE SAE 10W 40, motorno ulje

5897510405

 

Sintetizovano HC motorno ulje.
Triathlon Cargo Ultra LE SAE 10W40 je svesezonsko motorno ulje za komercijalna vozila sa smanjenom emisijom izduvnih gasova i čestica, koji imaju filter čestica (DPF - Diesel Particulate Filter).

Obezbeđuje izuzetno nisko trenje.

 

requestavailability.successmessage

Ulje Triathlon Agri STOU/UTTO SAE 10W 30

5897010323

 

Univerzalno višenamensko traktorsko ulje specijalno razvijeno za poljoprivredne mašine.

Poseduje kombinovane karakteristike motornih ulja, ulja reduktorskih, menjačkih i hidrauličnih sklopova kao i osobine kočionih ulja (mokre kočnice).
Preporuke proizvođača traktora i poljoprivrednih mašina se moraju poštovati prilikom upotrebe ovog ulja.

 

requestavailability.successmessage

Triathlon Hydraulic HM HLP 46, hidraulično ulje 5l

5897646002

 

Mineralna ulje Triathlon Hydraulic HM HLP 46.

Zapremina: 5 litara

 

requestavailability.successmessage

Triathlon Hydraulic HVLP 46, hidraulično ulje

5991500146

 

Mineralna ulja koja se upotrebljavaju kao tečnost pod pritiskom u savremenim hidrauličnim uređajima.

requestavailability.successmessage

Triathlon FARM ulje za lance, 1l

5897057001

 

Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.

 

requestavailability.successmessage

Triathlon Hydraulic HM HLP 46, hidraulično ulje 208l

5897646005

 

SAMO ONLINE cena Triathlon Hydraulic HM HLP 46 ulja, zapremine od 208 litara.

Cena po komadu: 41.490,00 RSD.

 

requestavailability.successmessage

ulja