Brend: TRIATHLON

Ulje Triathlon Agri STOU/UTTO SAE 10W 30

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Univerzalno višenamensko traktorsko ulje specijalno razvijeno za poljoprivredne mašine.

Poseduje kombinovane karakteristike motornih ulja, ulja reduktorskih, menjačkih i hidrauličnih sklopova kao i osobine kočionih ulja (mokre kočnice).
Preporuke proizvođača traktora i poljoprivrednih mašina se moraju poštovati prilikom upotrebe ovog ulja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5897010323
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Preporuke proizvođača traktora i poljoprivrednih mašina se moraju poštovati prilikom upotrebe ovog ulja. Mogu se mešati sa svim mineralnim uljima mada se pun efekat može očekivati samo ukoliko se koristi bez mešanja.

 

Prednosti:

  • Univerzalnost.
  • Smanjuje mogućnost greške u primeni.
  • Visoka stabilnost u podmazivanju.
  • Dobra zaštita od habanja.
  • Stabilnost prilikom pritisnih opterećenja.
  • Mogućnost mešanja sa srodnim traktorskim uljima.

 

Zadovoljava sledeće standarde / specifikacije:

• API CF/CG-4/SF
• ACEA E3
• API GL-4
• HVLP-D 68 gem. DIN 51 524 part3
• Massey Ferguson M 1139/1144/1145
• Case NH MAT 3525/3526
• MB 227.1/MB 228.1
• Ford M2C 159B & C
• Allison C-4
• John Deere JDM 27
• Caterpillar TO-2
• ZF TE-ML-06A/-06B/-06C/-07B

Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila

Zapremina 20 litara.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Bazni broj 10,7
Tačka paljenja 224 °C
Viskoznost 10 W 30 ( 80W ), <7.000 na -25°C, 71 na +40°C
Boja Po ASTM DIN 51578 4,5
Tačka tečenja (stepen C) -45°C
Index viskoznosti 140
Gustina 0,87 g/cm3 na +15°C
Zemlja porekla EU
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Preporuke proizvođača traktora i poljoprivrednih mašina se moraju poštovati prilikom upotrebe ovog ulja. Mogu se mešati sa svim mineralnim uljima mada se pun efekat može očekivati samo ukoliko se koristi bez mešanja.

 

Prednosti:

  • Univerzalnost.
  • Smanjuje mogućnost greške u primeni.
  • Visoka stabilnost u podmazivanju.
  • Dobra zaštita od habanja.
  • Stabilnost prilikom pritisnih opterećenja.
  • Mogućnost mešanja sa srodnim traktorskim uljima.

 

Zadovoljava sledeće standarde / specifikacije:

• API CF/CG-4/SF
• ACEA E3
• API GL-4
• HVLP-D 68 gem. DIN 51 524 part3
• Massey Ferguson M 1139/1144/1145
• Case NH MAT 3525/3526
• MB 227.1/MB 228.1
• Ford M2C 159B & C
• Allison C-4
• John Deere JDM 27
• Caterpillar TO-2
• ZF TE-ML-06A/-06B/-06C/-07B

Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila

Zapremina 20 litara.

Specifikacije
Bazni broj 10,7
Tačka paljenja 224 °C
Viskoznost 10 W 30 ( 80W ), <7.000 na -25°C, 71 na +40°C
Boja Po ASTM DIN 51578 4,5
Tačka tečenja (stepen C) -45°C
Index viskoznosti 140
Gustina 0,87 g/cm3 na +15°C
Zemlja porekla EU