Ukrasna kapica za prihvat AW20, cisto bela, RAL 90

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ukrasne kapice koje se postavljaju preko vijaka sa TORX i AW prihvatom. Ova vrsta ukrasne kapice ravno naleže na glavu vijka i dolazi u nekoliko različitih RAL boja kako bi se stopile sa površinom na koju se postavljaju. Spoljni prečnik im je 12mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0590720101
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 16 mm
Prečnik 12 mm
Boja Bela
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 16 mm
Prečnik 12 mm
Boja Bela