Ukrasna kapica za AW20, plasticna, mahagoni braon,

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ukrasne kapice koje se postavljaju preko vijaka sa TORX i AW prihvatom. Ova vrsta ukrasne kapice ravno naleže na glavu vijka i dolazi u nekoliko različitih RAL boja kako bi se stopile sa površinom na koju se postavljaju. Spoljni prečnik im je 12mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0590720111
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 12 mm
Boja Tamno braon
Vijci i vijčane veze
Dužina 30 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 12 mm
Boja Tamno braon
Vijci i vijčane veze
Dužina 30 mm