Ugaona spojnica 90°

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ugaona spojnica 90 stepeni sa 2 okrugle rupe prečnika 13 mm.

Galvanski pocinkovana.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862005232
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 47 mm
Širina 40 mm
Debljina 6 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 47 mm
Širina 40 mm
Debljina 6 mm