Ugaona spojnica - 4 otvora

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ugaona spojnica 45 stepeni sa 4 izdužene rupe dimenzija 13x25 mm.

Galvanski pocinkovana.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862005062
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 68 mm
Širina 25 mm
Debljina 4 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 68 mm
Širina 25 mm
Debljina 4 mm