Udarni tipl W-EDM 8x30mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Prednosti:

  • Mala dubina bušenja i visoka nosivost.
  • Lako postavka zbog male udarne energije za postavku.
  • Može se odmah opteretiti uz uvek rastavivi spoj.
  • Povećava pouzdanost montaže.
  • Mašinskim postavljanjem omogućuje brzu i jednostavnu montažu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 190401008
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
Navoj M8
Dužina 30 mm
Dubina navoja 13 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Dužina 30 mm
Dubina navoja 13 mm