Udarni tipl W-EDM 10x40mm
Učitavanje
Udarni tipl W-EDM 10x40mm
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Prednosti
:
Mala dubina bušenja i visoka nosivost.
Lako postavka zbog male udarne energije za postavku.
Može se odmah opteretiti uz uvek rastavivi spoj.
Povećava pouzdanost montaže.
Mašinskim postavljanjem omogućuje brzu i jednostavnu montažu.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
190401010
Dostupnost:
Details
Molimo vas izaberite veličinu
Pogledati dostupnost u prodavnici
Lokacije
×
Sve varijacije
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
Navoj
M10
Dužina
40 mm
Dubina navoja
15 mm
Napišite vašu recenziju
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Pošalji recenziju
Specifikacije
Navoj
M10
Dužina
40 mm
Dubina navoja
15 mm
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: