Tuš kanalica, INOX, 650 mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Inox tuš kanalica CONART  su neizostavan deo modernih kupatila, pružajući elegantno rešenje za odvod vode prilikom tuširanja.
Njihova uloga nije samo funkcionalna, već i estetski doprinosi dizajnu kupatila.sa rešetkom za pločicu, suvim sistemom protiv povratnih mirisa.
Niskoprofilna, laka za ugradnju.

U kompletu nivelacione nožice , vodootporna membrana I adapter Ø40 izlaz, adapter na Ø50

Dokumenta
Šifra proizvoda: STKI650
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
 

Tehničke karakteristike:

30 l/min protok

Ø40 izlaz, adapter na Ø50

Rešetka za pločicu

Inox rub kanalice

Dužina: 650 mm

 
 

Tehničke karakteristike:

30 l/min protok

Ø40 izlaz, adapter na Ø50

Rešetka za pločicu

Inox rub kanalice

Dužina: 650 mm