TURBO vijak TX30, č.žut.poc., 7,5x152

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Turbo vijak je izrađen od pocinkovanog čelika i koristi se za ugradnju stolarije (prozorskih okvira, profila izrađenih od drveta, plastičnih materijala i aluminijuma) i punih građevinskih materijala bez naprezanja. 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1234130152
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
Prečnik 7,5 mm
Dužina 152 mm
Otvor ključa TX30
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 7,5 mm
Dužina 152 mm
Otvor ključa TX30