Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    TURBO vijak TX30, beli, 7,5x112

    19 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Turbo vijak je izrađen od pocinkovanog čelika i koristi se za ugradnju stolarije (prozorskih okvira, profila izrađenih od drveta, plastičnih materijala i aluminijuma) i punih građevinskih materijala bez naprezanja.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 1234730112
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 100

    Pakovanje

    100 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 7,5 mm
    Dužina 112 mm
    Otvor ključa TX30
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik 7,5 mm
    Dužina 112 mm
    Otvor ključa TX30