Traktor kosačica, 452cc, Loncin, 102cm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

FARM traktor pokreće snažan i pouzdan LONCIN motor zapremine 452cc i snage 12,5 ks, što ga čini idealnim izborom za održavanje velikih travnatih površina, dvorišta, imanja i zelenih zona.

Odličan balans snage, komfora i funkcionalnosti omogućava brzo, lako i precizno košenje uz minimalan napor korisnika.

Traktor je opremljen hidrostatičkim prenosom, koji omogućava precizno kretanje i jednostavno upravljanje, kao i električnim uključivanjem noževa za dodatnu praktičnost tokom rada. Širina košenja od 102 cm, u kombinaciji sa dva snažna noža, omogućava brzo i efikasno pokrivanje velikih površina.

Zahvaljujući širim točkovima (15" napred / 18" nazad), traktor pruža izuzetnu stabilnost, sigurnost i odlično prianjanje, čak i na neravnom terenu.

Dupli sistem spojnica upravljača omogućava glatko, precizno i fleksibilno manevrisanje, što je posebno korisno pri okretanju i radu u skučenim prostorima.

Visina košenja se jednostavno podešava pomoću poluge, dok ugrađena LED svetla i LED displej obezbeđuju dobru preglednost i siguran rad čak i pri slabijim svetlosnim uslovima.

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM102HT
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Model motora: LC1P92F-1

Zapremina motora (cc): 452cc, LONCIN

Snaga KW/3600rpm: 9.2kw/12,5ks

Kapacitet baterije: DC12V/18Ah

Širina košenja: 102cm

Broj sečiva: 2noža

Tip noža: standardni

Podešavanje visine košenja: ručno pomoću poluge

Uključivanje oštrice noža: Električno

Visina košenja: 30 - 90 mm / 8 položaja

Kapacacitet korpe za travu: 280L

Košenje unazad: Da

Prenos : HIDROSTATIČKI

Dimenzija točkova: 15" prednji točak / 18" zadnji točak

Malčiranje: Da

Zapremina rezervoara goriva: 8.5L

Rezervoar ulja: 1.2L

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Model motora: LC1P92F-1

Zapremina motora (cc): 452cc, LONCIN

Snaga KW/3600rpm: 9.2kw/12,5ks

Kapacitet baterije: DC12V/18Ah

Širina košenja: 102cm

Broj sečiva: 2noža

Tip noža: standardni

Podešavanje visine košenja: ručno pomoću poluge

Uključivanje oštrice noža: Električno

Visina košenja: 30 - 90 mm / 8 položaja

Kapacacitet korpe za travu: 280L

Košenje unazad: Da

Prenos : HIDROSTATIČKI

Dimenzija točkova: 15" prednji točak / 18" zadnji točak

Malčiranje: Da

Zapremina rezervoara goriva: 8.5L

Rezervoar ulja: 1.2L