Torban vijak, DIN 603, č.poc. M8x100 bulk

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Torban vijak, čelik 4.8 pocinkovan, plavo pasiviziran.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 12238100Q
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN 603
Prečnik M8
Dužina 100 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan
Specifikacije
Standard DIN 603
Prečnik M8
Dužina 100 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan