Torban vijak, DIN 603, č.poc. M10x120

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Torban vijak, čelik 4.8 pocinkovan, plavo pasiviziran.

WIS pakovanje, veliko pakovanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: WIS122310120
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN 603
Prečnik M10
Dužina 120 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Standard DIN 603
Prečnik M10
Dužina 120 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan