Top ponuda elektro baterijskih i pneumatskih mašina

Category Top ponuda elektro baterijskih i pneumatskih mašina

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Elektro pneumatski čekić-bušilica EL-H26-MLS CLASSIC

5717059011

 

Ulazna snaga - 850 W

Masa - 2,8 kg

Klasa zaštite - II

Dužina kabla - 2.5 m

Prihvat alata - SDS-plus

Snaga pojedinačnog udara - 2,5 J

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-5140 min-1

Max prečnik bušenja u betonu - 26 mm

Maksimalni prečnik bušenja otvora (cigla,blok) - 68 mm

requestavailability.successmessage

Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, sa 2X5Ah i punjačem

5717521012

 

Voltaža - 18V

Neto Težina - 1,9kg

Max moment pritezanja - 70 Nm

Prihvat alata - 1,5-13mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min

Max broj udara - 2.970 min

 

Isporučuje se u koferu.

requestavailability.successmessage

Baterijska bušilica ABS Compact Classic

5717514012

 

Voltaža - 18V

Masa sa baterijom - 1.5 kg

Max moment pritezanja - 55 Nm

Kapacitet Baterije - 2x2 Ah

Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm

Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min

requestavailability.successmessage

Top ponuda elektro baterijskih i pneumatskih mašina