Tipl sa vijkom za okvir RPC, SW13/TX40

 

Najlonski tipl u kompletu sa vijkom sa šestougaonom glavom (SW13) koja na sebi ima i dodatni TX30 prihvat.

Tipl poseduje i ETA atest. Namenjen je za montažu okvira/nosača konstrukcije u pune i šuplje materijale. Velika dužina tipla kao i dugačka zona ekspanzije čini ga idealnim rešenjem za postavljanje okvira/nosača za ventilirajuće fasade, nadstrešnice i bilo koje druge konstrukcije koja se montira na zidove od šupljeg materijala (blok, cigla), kao i za pune materijale.

 

Dostupno u 8 vel.
Prikaži

 

Dostupne dimenzije:

  • 10 x 80 mm
  • 10 x 100 mm
  • 10 x 120 mm
  • 10 x 140 mm
  • 10 x 160 mm
  • 10 x 180 mm
  • 10 x 200 mm
  • 10 x 230 mm

 

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd
Učitavanje

   

 

Dostupne dimenzije:

  • 10 x 80 mm
  • 10 x 100 mm
  • 10 x 120 mm
  • 10 x 140 mm
  • 10 x 160 mm
  • 10 x 180 mm
  • 10 x 200 mm
  • 10 x 230 mm

 

Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan