Lampe za detekciju curenja rashladnog gasa
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
Lampe za detekciju curenja rashladnog gasa
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
TIME -SERT umetak M5x0,8x10,0
Učitavanje
TIME -SERT umetak M5x0,8x10,0
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Time-sert umetak od pocinkovanog čelika:
Prečnik: M5
Debljina: 0,8 mm
Dužina: 10 mm
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
06635100
Dostupnost:
Details
Molimo vas izaberite veličinu
Pogledati dostupnost u prodavnici
Lokacije
×
Sve varijacije
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
↓ Naziv
↓ Vrednost
Prečnik
M5
Dužina
10 mm
Debljina
0,8 mm
Napišite vašu recenziju
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Pošalji recenziju
Specifikacije
Prečnik
M5
Dužina
10 mm
Debljina
0,8 mm
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: