Silikonska zaptivna masa, odličnih karakteristika, koja se koristi u industriji i automobilskom sektoru.
U crnoj i crvenoj boji.
Izuzetna otpornost na uticaj hemijskih sredstava.
Može se koristiti i u zonama gde zaptivna masa masa dolazi u kontakt sa različitim tečnostima. Ima izuzetnu otpornost na uticaj motornog ulja, ulja za menjače, kao i otpornost na uticaj rashladnih fluida i antifriza.
Nema rastvarača na bazi kiselina.
Nije korozivan, pa stoga nema negativan uticaj na elektronske komponentne i na lambda sonde.
Zaptivna masa se nalazi u metalnoj bočici sa kompromovanim vazduhom.
Jednostavno nanošenje bez dodatnih pomoćnih sredstava.
Dina struktura omogućava ravnomerno nanošenje proizvoda.
Izolovanost komprimovanog vazduha omogućava istiskivanje zaptivne mase u celosti.
Boja |
Crna |
Crvena |
Zapremina |
200 ml |
200 ml |
Min / max temperaturna otpornost |
- 60°C do +260°C |
od -60°C do + 315°C |
Maks. kratkotrajna temperaturna otpornost |
+300°C |
+370°C
|