Štemajz špic, SDS-max, 400mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Za opšte radova na rušenju i prolaznim otvorima. Namenjen za tvrde materijale, npr. beton. Celokupna udarna energija udarnog čekića koncetriše se na jednu tačku.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06470400
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Ukupna dužina 400 mm
Širina 25 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Ukupna dužina 400 mm
Širina 25 mm