Stega sa navojem M8

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Stezaljke za nosače galvanski pocinkovane, tempereni liv. Za pričvršćivanje cevi, postrojenja za gašenje požara (šprinkleri), ventilacionih kanala na U i T nosače i ugaone profile. Sa 6-ugaonim podesnim vijkom DIN 933/8.8.

VDS priznato i odobreno za izgradnju postrojenja u području stacioniranih postrojenja za gašenje požara.  

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0862200001
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Navoj M8
Dužina 50 mm
Širina 21 mm
Visina 45 mm
Širina otvora 23,7 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M8
Dužina 50 mm
Širina 21 mm
Visina 45 mm
Širina otvora 23,7 mm