Brend: WURTH

Sprej za kalupe sa silikonom, 600ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sprej za kalupe sa silikonom namenjen je za termo i duro plastiku, jednostavno izdvaja odlivke iz kalupa.

  • Otpornost na visoke temperature.
  • Eliminacija škarta.
  • Jednostavno uklanjanje sa nanetog mesta.
  • Mogućnost naknadne obrade.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0890510006
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Ovaj fiziološki bezopasan sprej pruža mogućnost naknadne obrade izrađenih plastičnih delova štampanjem, bojenjem i metalizacijom.

Skoro u potpunosti eliminiše škart, lako se pere sa površine na koju je nanet i ima mogućnost primene na temperaturama do 120 stepeni.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Za termo i duro-plastiku
Sadrži silikon Da
Mehaničko obrađivanje Moguća naknadna obrada
Zapremina 600 ml
Temperaturna otpornost (°C) Do +120°C
Zemlja porekla EU
Miris Karakterističan
Boja Bezbojna
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Ovaj fiziološki bezopasan sprej pruža mogućnost naknadne obrade izrađenih plastičnih delova štampanjem, bojenjem i metalizacijom.

Skoro u potpunosti eliminiše škart, lako se pere sa površine na koju je nanet i ima mogućnost primene na temperaturama do 120 stepeni.

Specifikacije
Namena Za termo i duro-plastiku
Sadrži silikon Da
Mehaničko obrađivanje Moguća naknadna obrada
Zapremina 600 ml
Temperaturna otpornost (°C) Do +120°C
Zemlja porekla EU
Miris Karakterističan
Boja Bezbojna