Brend: ZEBRA

Špic klešta VDE pod uglom, ZEBRA

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA špic klešta pod uglom, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071401596
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Standard: DIN ISO 5745.
  • Drška: 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
  • Oštrica: za tvrdu (2,5 mm) i meku (3,0mm) žicu, kaljena.
  • Sečice: pljosnata/okrugla, nazubljena.
  • Ugao: 40 stepeni.
  • Zglob: umetnut.
  • Glava: hromirana.
  • Dužina: 160 i 210mm.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Tip Klešta Klešta
Oblik Špic
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Standard: DIN ISO 5745.
  • Drška: 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
  • Oštrica: za tvrdu (2,5 mm) i meku (3,0mm) žicu, kaljena.
  • Sečice: pljosnata/okrugla, nazubljena.
  • Ugao: 40 stepeni.
  • Zglob: umetnut.
  • Glava: hromirana.
  • Dužina: 160 i 210mm.
Specifikacije
Tip Klešta Klešta
Oblik Špic
Uvoznik Wurth doo Beograd