PROFI 2K skalpel sa kočnicom, 25 mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

PROFI 2K skalpel sa kočnicom

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071566276
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

  • Ergonomska visokokvalitetna dvokomponentna drška
  • Podešavajuće sečivo sa kočnicom
  • Crno sečivo
  • Obim isporuke: 1 skalpel sa sečivom
  • Širina sečiva - 25mm
Product reviews
PROFI 2K skalpel
5
Veoma praktičan i efikasan, koristio sam noževe raznih brendova, skalpel Wurth Profi 2K se pokazao kao pravi profesionalni alat, poseduje dvokomponentu ergonomsku ručku, preporuka svim profesionalcima, za ovaj iznos dobijate profesionalni skalpel i nož oštar kao sablja.
Saša Milojković | 3.4.2023. 21:38
Da li vam je ovo bilo od pomoći? Da Ne (0/0)
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Ergonomska visokokvalitetna dvokomponentna drška
  • Podešavajuće sečivo sa kočnicom
  • Crno sečivo
  • Obim isporuke: 1 skalpel sa sečivom
  • Širina sečiva - 25mm