Brend: WURTH

Silikonska mast u spreju, 500ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Bela silikonska mast u spreju je podmazujuća elektroinstalaciona mast koja štiti od vlage i stvaranja korozije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893223
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Poseduje dobru prijanjajuću moć na svim površinama, vrlo dobru elektro otpornost kao i temperaturnu otpornost od -40 stepeni do +300 stepeni.

Ovo sredstvo se koristi za zaštitu i podmazivanje elektro prekidača i kablova, brava na vratima, šarki, vođica, pokretnih delova nameštaja.

Boja masti je bezbojna kod nanošenja, posle nanošenja na površini ostaje beli podmazujući sloj.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Primena Podmazivanje šarki, vođica, delova nameštaja
Namena Podmazivanje i zaštita
Štiti od korozije Da
Temperaturna otpornost -30℃ do +300℃
Štiti od vlage Da, odbija vodu.
Gustina g/cm³ 0,895 g/cm³
Rok trajanja 36 meseci
Boja Bezbojna kod nanošenja, posle sušenja stvara beličast podmazujući sloj
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Poseduje dobru prijanjajuću moć na svim površinama, vrlo dobru elektro otpornost kao i temperaturnu otpornost od -40 stepeni do +300 stepeni.

Ovo sredstvo se koristi za zaštitu i podmazivanje elektro prekidača i kablova, brava na vratima, šarki, vođica, pokretnih delova nameštaja.

Boja masti je bezbojna kod nanošenja, posle nanošenja na površini ostaje beli podmazujući sloj.

Specifikacije
Primena Podmazivanje šarki, vođica, delova nameštaja
Namena Podmazivanje i zaštita
Štiti od korozije Da
Temperaturna otpornost -30℃ do +300℃
Štiti od vlage Da, odbija vodu.
Gustina g/cm³ 0,895 g/cm³
Rok trajanja 36 meseci
Boja Bezbojna kod nanošenja, posle sušenja stvara beličast podmazujući sloj