Brend: WURTH

Silikon za prehrambenu industriju

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specijalni visokokvalitetni silikon namenjen za primenu u prehrambenoj industriji, kao i za izradu akvarijuma.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 08925501
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

U skladu je sa NSF/ANSI Standard 61.

Primena na svim mestima gde može doći u kontakt sa hranom ili pijaćom vodom.

NSF registracija H1 - podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povremeni kontakt sa podmazivačem.

 

Bez prajmera dobro prijanja za staklo, emajl, eloksirani aluminijum, nerđajući čelik, keramičke pločice, veštački kamen.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperatura pri nanošenju +5℃ do +40℃
Gustina g/cm³ 1,04 g/cm³
Otvoreno vreme (stvaranje pokorice) Približno 5 -10 min pri 23°C
Hemijska osnova Silikon plimer acetat
Temperaturna otpornost -50℃ do +150℃
Shore A tvrdoća Približno 25
Mogućnost farbanja Da
Boja Bezbojan
Namena Podmazivanje .
Kompatibilnost sa različitim materijalima
Štiti od vlage Da , odbija vlagu i štiti gumene delove od smrzavanja na niskim temperaturama
Udaljenost prskanja 20 cm
Viskozitet na 25 °C 350 mm2/s
Primena Auto industrija, prehrambena, farmaceutska i papirna industrija
NSF IMA
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

U skladu je sa NSF/ANSI Standard 61.

Primena na svim mestima gde može doći u kontakt sa hranom ili pijaćom vodom.

NSF registracija H1 - podrazumeva da prehrambeni proizvodi mogu doći iz tehničkih razloga u povremeni kontakt sa podmazivačem.

 

Bez prajmera dobro prijanja za staklo, emajl, eloksirani aluminijum, nerđajući čelik, keramičke pločice, veštački kamen.

Specifikacije
Temperatura pri nanošenju +5℃ do +40℃
Gustina g/cm³ 1,04 g/cm³
Otvoreno vreme (stvaranje pokorice) Približno 5 -10 min pri 23°C
Hemijska osnova Silikon plimer acetat
Temperaturna otpornost -50℃ do +150℃
Shore A tvrdoća Približno 25
Mogućnost farbanja Da
Boja Bezbojan
Namena Podmazivanje .
Kompatibilnost sa različitim materijalima
Štiti od vlage Da , odbija vlagu i štiti gumene delove od smrzavanja na niskim temperaturama
Udaljenost prskanja 20 cm
Viskozitet na 25 °C 350 mm2/s
Primena Auto industrija, prehrambena, farmaceutska i papirna industrija
NSF IMA